Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55126309 Herst.-Nr.: UZ01V1 EAN/GTIN: 3250616365865 |
| |
|
| | |
| Adapter, universN UZ01V1 (VE20) Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 203 mm | Höhe: | 68 mm | Tiefe: | 128 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,83* | € 27,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,12* | € 28,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,98* | € 29,51* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,97* | € 29,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,03* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|