Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LoRa Modul Q1A/Q3A/T3M, EasyM Modul#"63120357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LoRa Modul Q1A/Q3A/T3M, EasyM Modul#"63120357
Artikel-Nr.:
     6012B-53864997
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     63120357
EAN/GTIN:
     4048652117550

LoRa Modul Q1A/Q3A/T3M, EasyM Modul#"63120357

Das LoRa® Modul LR10 V2.0 dient als Erweiterungsmodul für die Drehstromzähler der Baureihen EasyM, Q3A, T3M und Q1A. Das Funkmodul stellt die Kommunikation zwischen dem Stromzähler und einer Datensammelstelle (LoRa® Gateway) her.Die Kommunikation erfolgt im anmelde- und lizenzfreien SRD Band (868 MHz). Der Stromzähler verfügt über eine optische Messstellenbetreiber-Schnittstelle (MSB, D0) und sendet die Daten über das SML-Protokoll (Smart Message Language) an das Modul.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,22*
€ 139,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,37*
€ 140,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 144,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.