Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil 2m weiß DCL-P-H1 001/2000 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil 2m weiß DCL-P-H1 001/2000 ws
Anbauprofil 2m weiß DCL-P-H1 001/2000 ws
Artikel-Nr.:
     6012B-53767021
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663654
EAN/GTIN:
     4043544792921

Anbauprofil 2m weiß DCL-P-H1 001/2000 ws

DecoLine Anbauprofil H1 (Länge: 2000 mm) für akzentuierende Lichtgestaltung, auch für direkt-indirekte Beleuchtung geeignet, formschönes extrudiertes Aluminiumprofil für einfache Anbaumontage, Diffusorabdeckungen opal/klar/opal vorgesetzt, Enddeckel, Befestigungsclips und LED-Lichtbänder separat bestellen

Schutzart: IP20
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 2000 x 24.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
24,8 mm
Höhe:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,48*
€ 60,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,50*
€ 60,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 61,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663664
ab € 22,65*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665470
ab € 12,44*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663688
ab € 5,68*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663838
ab € 40,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663837
ab € 33,76*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663839
ab € 48,01*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663825
ab € 258,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663826
ab € 258,23*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663832
ab € 257,50*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663833
ab € 258,04*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663822
ab € 3,49*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663818
ab € 1,40*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663823
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.