Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Spiralschlauch G1/4"-10x6,5mm,8mtr. SPK PUN 1410/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR-Spiralschlauch G1/4"-10x6,5mm,8mtr. SPK PUN 1410/8
Artikel-Nr.:
     6012B-53583024
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31598
EAN/GTIN:
     4050571637330
Suchbegriffe:
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
landefeld spiralschlauch
pu spiralschlauch

PUR-Spiralschlauch G1/4"-10x6,5mm,8mtr. SPK PUN 1410/8

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoff: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: spiralschlauch 8m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,95*
€ 67,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,01*
€ 68,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.