Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktmanometer 100mm 0-250bar MWK 250100/21 CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer, waagerecht
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer, waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Artikel-Nr.:
     6012B-53569238
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37035
EAN/GTIN:
     4050571514921
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige

Kontaktmanometer 100mm 0-250bar MWK 250100/21 CR

Manometer mit zwei Schaltkontakten (Magnetspringkontakt), 1 àffner, 1 Schließer Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/2"
**, rückseitig exzentrisch 2-fach-Kontakt: 1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte
2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte (jeweils im Uhrzeigersinn) Klasse: 1.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 619,64*
€ 698,18*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 618,69*
€ 698,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 623,99*
€ 704,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,83*
€ 838,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,75*
€ 825,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,22*
€ 786,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,99*
€ 742,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.