| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53517172 Herst.-Nr.: 47239 EAN/GTIN: 4050571418427 |
| |
|
| | |
| ES-Hochdr.3-Wege Kugelhahn L-Bohr.38 S, PN315 KH 3/38 S L HD ES Werkstoffe: Gehäuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Einsatzbereich: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 geändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, kugelhahn edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.102,27* | € 1.248,24* | | | | | 56 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.108,23* | € 1.249,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.119,89* | € 1.260,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|