Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelementestecker,2-polig gr 280-801/281-741


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-53366232
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-801/281-741
EAN/GTIN:
     4055143768498
Suchbegriffe:
Bauelementestecker
Stecker

Bauelementestecker,2-polig gr 280-801/281-741

Bauelementestecker
für Basisklemmen
2-polig
mit Widerstand 180R
5 mm breit
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,70*
€ 389,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 328,32*
€ 389,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,04*
€ 392,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,91*
€ 467,5629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,26*
€ 453,6994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,74*
€ 435,2306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,80*
€ 423,402
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,04*
€ 395,1276
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.