Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Video 1/4 41384CF-W-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Video 1/4 41384CF-W-03
Frontplatte Video 1/4 41384CF-W-03
Artikel-Nr.:
     6012B-52666123
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160W0011
EAN/GTIN:
     6955891811119
Suchbegriffe:
Gehäuse
Montageelement

Frontplatte Video 1/4 41384CF-W-03

Frontplatte Video für vier Module
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
349 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,62*
€ 222,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,22*
€ 232,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,07*
€ 236,21*
Frei Haus
ab € 199,43*
€ 237,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 245,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,42*
€ 265,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.