Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen silbermetallic KR 613-2 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-52658196
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040817-00
EAN/GTIN:
     4015739408177
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen

Kombirahmen silbermetallic KR 613-2 SM

Kombirahmen zur Modernisierung einer bestehenden Türstation Vario 511 auf die aktuelle Baureihe Vario 611, aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
331 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,02*
€ 268,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,20*
€ 272,85*
Frei Haus
ab € 230,30*
€ 277,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,44*
€ 279,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,51*
€ 280,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.