| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52259124 Herst.-Nr.: 212334 EAN/GTIN: 4046827052217 |
|
|
| | |
| Streuscheibe orange zu Handscheinw. 6148 212334 Zubehör zu Handscheinwerfer 6148, Streuscheibe orange, Für weitere Infos siehe: www.r-stahl.de WebCode 6148A, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Farbfilter | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | orange | Höhe/Tiefe: | 1,9 mm | Durchmesser: | 79,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,45* | € 12,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,47* | € 12,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,64* | € 12,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,72* | € 12,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,58* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|