Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51857131 Herst.-Nr.: 1551684 EAN/GTIN: 4046356156219 |
| |
|
| | |
| Wanddurchführung Sensor-/Aktor SACC-5P-DSI #1551684 Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anzahl der Steuerkontakte: | 5 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | 85 °C | Bemessungsspannung: | 60 V | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,52* | € 17,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,51* | € 17,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,71* | € 19,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,97* | € 19,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,17* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|