|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51664233 Herst.-Nr.: 6AV21540BP017AB0 EAN/GTIN: 4047622939598 |
|
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control 6AV2154-0BP01-7AB0 SIMATIC WinCC Unified V17 Parameter Control Unified PC, Option für WinCC Unified, Runtimesoftware, Single License ohne Software u. Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, - - Inhalt: 1x USB Arbeiten mit Rezepturen. Mit der Option Parameter Control (bei Unified Comfort Panels integriert) lassen sich Maschinen- oder Produktionsparameter einfach handhaben und verwalten. Weitere Informationen:  |  | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 407,80* | € 464,64* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 409,47* | € 465,19* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 418,49* | € 473,19* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 423,12* | € 489,10* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 451,23* | € 523,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|