Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrahmen distanziert 0x400 RnW MES-DBD11040A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachrahmen distanziert 0x400 RnW MES-DBD11040A
Dachrahmen distanziert 0x400 RnW MES-DBD11040A
Artikel-Nr.:
     6012B-51578933
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-DBD11040A
EAN/GTIN:
     7611919038034

Dachrahmen distanziert 0x400 RnW MES-DBD11040A

Dachrahmen distanziert 1100x400 (BxT) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1099 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
390 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,17*
€ 76,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,44*
€ 79,13*
€ 5,00*
ab € 61,46*
€ 79,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,33*
€ 81,43*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,48*
€ 86,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.