Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtstützen PrismaSet HD NSYSFNV20ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkrechtstützen PrismaSet HD NSYSFNV20ED
Artikel-Nr.:
     6012B-51574919
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFNV20ED
EAN/GTIN:
     3606486104194

Senkrechtstützen PrismaSet HD NSYSFNV20ED

Diese vertikalen Stahlstützen sind speziell für die Montage eines PrismaSeT HD Standgehäuses aus dekarbonisiertem Stahl für elektrische Verteilungsanwendungen vorgesehen. Sie enthält recycelten Stahl, der mit erneuerbarer Energie hergestellt wird, was zu einer erheblichen Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Dieser Bausatz mit 4 Einheiten hat eine Nennhöhe von 2000 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 99,33*
€ 125,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 99,28*
€ 125,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 129,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,68*
€ 139,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.