| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51573678 Herst.-Nr.: LVS08701 EAN/GTIN: 3606481885371 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Gerüststabili sierungs-Set, für LVS08701 PrismaSeT P. Gerüststabilisierungs-Set für den Transport des Schaltschranks mit einem Palettenhubwagen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 70 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 200 mm | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,25* | € 80,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,34* | € 80,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,14* | € 82,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,20* | € 82,96* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,35* | € 84,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|