Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube, M12x30- M12x30-8.8 XNNFRSM12X308 DIN603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51573325
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193474
EAN/GTIN:
     9010238023192
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube, M12x30- M12x30-8.8 XNNFRSM12X308 DIN603

XNNFRS-M12X30-8 DIN 603_Flachrundschraube, M12x30-8.8
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
37 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,93*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,76*
€ 1,00*
1
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 1,08*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,10*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,14*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.