Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel front/rück 200x1000 P2100 (VE2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51572561
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     P2100
EAN/GTIN:
     8713574073807

Sockel front/rück 200x1000 P2100 (VE2)

Sockel front/rück, 200x1000, Stahlblech, RAL7022
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,99*
€ 116,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 121,67*
Frei Haus
ab € 140,58*
€ 177,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,67*
€ 144,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,76*
€ 143,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,96*
€ 129,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 48,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.