Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug, 250x600 UKT06R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastaturauszug, 250x600 UKT06R5
Tastaturauszug, 250x600 UKT06R5
Artikel-Nr.:
     6012B-51572047
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UKT06R5
EAN/GTIN:
     8713574193345
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte

Tastaturauszug, 250x600 UKT06R5

Tastaturauszug, 250x600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tastaturschublade, tastatur und mausablage, Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,61*
€ 296,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 299,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,81*
€ 288,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.