Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,8x11,5mm ZB27P500(VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51552300
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062689R9999
EAN/GTIN:
     4011617626893
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx

Blechschraube 4,8x11,5mm ZB27P500(VE500)

Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund und Schlitz, TXschraube T25, M4,8 x 11,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
4,8
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Länge bis Unterkante Kopf:
11,5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Gewindeart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Gewindeschraube, Zapfenschraube, Flachrundschraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Inbusschraube, Sechskantschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Sperrzahnschraube, Steckbolzen, Flachkopfschraube
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,63*
€ 71,68*
€ 5,46*
ab € 56,88*
€ 72,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 73,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 61,82*
€ 77,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,12*
€ 78,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,67*
€ 87,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,18*
€ 85,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,01*
€ 80,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,81*
€ 78,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,46*
€ 69,57
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.