| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51357280 Herst.-Nr.: 1756-IF8 EAN/GTIN: 10612598171795 |
|
|
| | |
| ANALOG. EING.MODUL 1756-IF 8 1756-IF8 Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Eingänge: | 8 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | ja | Eingang, Strom: | ja | Eingang, Spannung: | ja | Eingangssignal konfigurierbar: | ja | Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,80* | € 1.208,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.096,64* | € 1.220,40* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.108,93* | € 1.229,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|