Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter HC-B 16-A-UT-PER-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenadapter HC-B 16-A-UT-PER-M
Klemmenadapter HC-B 16-A-UT-PER-M
Artikel-Nr.:
     6012B-51267910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648096
EAN/GTIN:
     4017918969745
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze

Klemmenadapter HC-B 16-A-UT-PER-M

Klemmenadapter, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Ausführung : für die rechte Schaltschrankseite, Stift, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 27,48*
€ 31,50*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,11*
€ 31,56*
5
pro Stück
€ 4,98*
ab € 28,498*
€ 32,488*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,30*
€ 33,05*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,898*
€ 33,548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,548*
€ 39,92212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,648*
€ 38,85112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,108*
€ 38,20852
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,898*
€ 35,57862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 167,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
€ 0,563*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
€ 0,928*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
€ 1,113*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
€ 0,693*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
€ 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.