Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz HC-COM- 4/2-ESTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz HC-COM- 4/2-ESTC
Kontakteinsatz HC-COM- 4/2-ESTC
Artikel-Nr.:
     6012B-51267333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408504
EAN/GTIN:
     4046356618212
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Kontakteinsatz HC-COM- 4/2-ESTC

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+2+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 2, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 40 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,55*
€ 6,68*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 6,95*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,75*
€ 6,97*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,395*
€ 7,805*
25 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,805*
€ 9,28795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,285*
€ 8,66915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,075*
€ 8,41925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,825*
€ 8,12175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,215*
€ 7,39585
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,395*
€ 6,42005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663239
ab € 0,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1663242
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1663255
ab € 0,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1663268
ab € 0,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1663336
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663349
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663352
ab € 0,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
1663365
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1663378
ab € 0,413*
Zubehör
Phoenix Contact
1663381
ab € 0,3978*
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5554*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5554*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5654*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,5645*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.