Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckermontageplatte A16 schwenkbar 760125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckermontageplatte A16 schwenkbar 760125
Steckermontageplatte A16 schwenkbar 760125
Artikel-Nr.:
     6012B-51259739
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     760125
EAN/GTIN:
     4015609158232

Steckermontageplatte A16 schwenkbar 760125

WALTHER Steckermontageplatte
der Baureihe A16
schwenkbar
Steckermodul 150
auf DIN-Schiene aufschnappbar
Oberteil mit Unterteil verschraubbar
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 21,34*
€ 27,18*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 21,31*
€ 27,30*
5
€ 5,95*
ab € 21,75*
€ 27,84*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 22,094*
€ 28,274*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,40*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,274*
€ 33,64606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,244*
€ 32,42036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,854*
€ 30,76626
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,094*
€ 26,29186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 141,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.