Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evlink Pro Ac - Kabel 5M T2-3Ph-22Kw EVP1CSS323C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evlink Pro Ac - Kabel 5M T2-3Ph-22Kw EVP1CSS323C
Artikel-Nr.:
     6012B-51162212
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1CSS323C
EAN/GTIN:
     3606482213272

Evlink Pro Ac - Kabel 5M T2-3Ph-22Kw EVP1CSS323C

Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
415 V
Mit Temperatursensor:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 442,93*
€ 512,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 446,57*
€ 517,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,41*
€ 612,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,57*
€ 531,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.