| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51158598 Herst.-Nr.: 710763 EAN/GTIN: 4015609029242 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel B10 LVB m.Dichtung 710763 WALTHER Schutzdeckel aus Kunststoff mit Dichtung mit Fangschnur und Längsverriegelungsbügel für die Baureihe B10 Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | ja | Mit Verlierschutz: | ja | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,43* | € 9,50* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,16* | € 10,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,39* | € 10,64* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,40* | € 10,66* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,37* | € 12,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|