Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A16 26mm LVB m. Klappd. 704416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A16 26mm LVB m. Klappd. 704416
Anbaugehäuse A16 26mm LVB m. Klappd. 704416
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51157354
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     704416
EAN/GTIN:
     4015609027026
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A16 26mm LVB m. Klappd. 704416

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 25mm
mit Längsverriegelungsbügel aus verzinktem Stahl
und Kunststoff-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen A16 und D25
Montageausschnitt 74x24mm
Weitere Informationen:
Breite:
96 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,96*
€ 16,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 18,21*
1
€ 5,00*
ab € 13,21*
€ 18,69*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,87*
€ 21,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.