Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51152106 Herst.-Nr.: PKY32G735 EAN/GTIN: 3303432012465 |
| |
|
| | |
| Industriesteckdose gerade, 32A, 3p+N+E PKY32G735 Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, ein Nennstrom von 32 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 102 mm x (H) 100 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 32 A beträgt 2,5 mm² bis 6 mm². Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 380..415 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,73* | € 47,02* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,03* | € 47,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,07* | € 48,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,92* | € 51,31* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,41* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|