Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75397240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75397240
Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75397240
Artikel-Nr.:
     6012B-51151954
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P75397240
EAN/GTIN:
     4015609608614

Kupplungsgehäuse B16 81,5mm hoch P75397240

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 81,5mm
mit einer geraden Kabeleinführung
mit einer M40 Gewindebohrung
und Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Höhe:
81,5 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 24,01*
€ 29,14*
1
€ 5,46*
ab € 23,93*
€ 32,86*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,66*
€ 33,33*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,44*
€ 33,41*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,17*
€ 37,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.