|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51076363 Herst.-Nr.: 30327 EAN/GTIN: 4260742833274 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Relais-Modul 6Ausgänge,16A LCN - SR6 Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Max. Anzahl der Schaltausgänge: | 6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 182,67* | € 222,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 183,28* | € 222,51* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 182,55* | € 225,37* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 188,15* | € 228,89* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 224,50* | € 272,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|