Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART CONNECT KNX PANASONIC 1-000C-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART CONNECT KNX PANASONIC 1-000C-000
SMART CONNECT KNX PANASONIC 1-000C-000
Artikel-Nr.:
     6012B-51076273
Hersteller:
     ise Software+Elekt.
Herst.-Nr.:
     1-000C-000
EAN/GTIN:
     k.A.

SMART CONNECT KNX PANASONIC 1-000C-000

Über das Gateway ISE SMART CONNECT KNX PANASONIC lassen sich bis zu vier Fernseher in den KNX einbinden und ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lassen Sie sich von neuen und vielseitigen Möglichkeiten inspirieren!
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,16*
€ 396,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 336,87*
€ 400,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,69*
€ 461,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.