|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51071593 Herst.-Nr.: 2CDG110014R0011 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Elektronisches ES/M2.24.1 Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge zum Steuern von elektrothermischen Heizungsstellantrieben mit einer Spannung von 12/24 V AC/DC, max. 700 mA Dauerstrom. : KNX Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | sonstige | Mit Busankopplung: | ja | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Schaltspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 119,57* | € 150,84* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,65* | € 157,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|