Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Minihandsender anthrazit FMH4-an


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsender 30m Funk 4kan anth mt
Handsender 30m Funk 4kan anth mt
Artikel-Nr.:
     6012B-51052340
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000237
EAN/GTIN:
     4010312301043
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
eltako funk-handsender
funk handsender

Funk-Minihandsender anthrazit FMH4-an

Funk-4-Kanal-Minihandsender 43x43mm, 16mm hoch. Gewicht nur 30 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
ja
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: funk-handsender 4 kanal, Fernbedienung, Sender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,02*
€ 52,08*
€ 5,95*
ab € 40,21*
€ 52,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,69*
€ 53,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 53,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,81*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.