Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 16mm² 2636-3103/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012B-50869536
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-3103/020-000
EAN/GTIN:
     4055143625548
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 16mm² 2636-3103/020-000

Leiterplattenklemme
16 mm²
Rastermaß 10 mm
3-polig
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
31,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,26398*
€ 4,94398*
50
Frei Haus
ab € 4,5494*
€ 5,2494*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,6246*
€ 5,2946*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,8416*
€ 6,6916*
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,079*
€ 9,119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,2946*
€ 6,30057
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6246*
€ 5,50327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 264,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,17416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,12396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.