Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,abgew.,llgr 2091-1424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2091-1424 Anschlussblock 4P Grau
Wago 2091-1424 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-50853974
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1424
EAN/GTIN:
     4050821161097
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,0mm,abgew.,llgr 2091-1424

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,0 mm
abgewinkelt
Rastermaß 3,5 mm
4-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4417*
€ 0,60505*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49656*
€ 0,63656*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,521*
€ 0,671*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5296*
€ 0,6796*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5423*
€ 0,7023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6023*
€ 0,71674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5423*
€ 0,64534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 140,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2091-1610
ab € 0,1034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.