| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50767160 Herst.-Nr.: 66155-48 EAN/GTIN: 8428884043692 |
|
|
| | |
| Iso. Längsträger aus U48X halogenfrei grau150 66155-48 Für die vertikale Befestigung von Kabelbahnen an die Wand. Für Kabelbahnen mit der Breite 100 und 150mm. Metallschrauben verwenden, um die Kabelbahn an den Längsträgern zu befestigen. Wandbefestigung: Metallverankerungen verwenden Ø8. Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material, halogenfrei. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Breite: | 80 mm | Höhe: | 75 mm | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 100 mm | Ausführung: | Wandausleger | Tragfähigkeit: | 0,243 kN | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,74* | € 49,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,87* | € 49,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,48* | € 50,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 9,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|