| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50270917 Herst.-Nr.: 32CML EAN/GTIN: 5027590476645 |
| |
|
| | |
| Neutralleiterbrücke 32 A, AC 660 V 32CML Sicherungszubehör N-Brücke Niederspannung 32 A AC 660 V BS88/A2 BS Sicherungshalter CM32F BS88-2 Kupfer Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 32 A | Baugröße: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,09* | € 4,70* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,40* | € 5,17* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,85* | € 5,85* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,39* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|