Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz universN,300x250mm UC21RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bausatz universN,300x250mm UC21RK
Bausatz universN,300x250mm UC21RK
Artikel-Nr.:
     6012B-50186047
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UC21RK
EAN/GTIN:
     3250616370340

Bausatz universN,300x250mm UC21RK

Bausatz, universN, 300x250mm, für Reihenklemmen waagerecht. Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Reihenabstand:
150 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 36,69*
€ 5,46*
ab € 28,30*
€ 38,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,86*
€ 38,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,00*
€ 38,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,10*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT50C
ab € 8,57*
Zubehör
Hager
UZ01V1
ab € 21,06*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 21,04*
Zubehör
Hager
UZ50A1
ab € 5,51*
Zubehör
Hager
UZ51A1
ab € 6,80*
Zubehör
Hager
FZ913
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.