Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS35/324KLIPPONK7CSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschiene, Klippon K, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 324 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Tragschiene, Klippon K, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 324 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-50180287
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1910130000
EAN/GTIN:
     4032248537044
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene ohne Langloch TS35/324KLIPPONK7CSS

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
314 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
324 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 22,14*
€ 29,72*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,2888*
€ 29,8388*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,99*
€ 30,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,077*
€ 32,127*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,22*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.