Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilersäule Baureihe 115 rd m.MP ZAL115P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Verteilersäule rund ZAL115P m.Mpl 350x260mm u.Stecktür 1150x360mm
Hager Verteilersäule rund ZAL115P m.Mpl 350x260mm u.Stecktür 1150x360mm
Artikel-Nr.:
     6012B-50168561
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL115P
EAN/GTIN:
     3250611070399
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Industrierost
Leergehäuse
Standschrank

Verteilersäule Baureihe 115 rd m.MP ZAL115P

Verteilersäule Baureihe 115 rund, mit MP 350x260mm und Stecktür,1150x360mm.Verteilersäule rund, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Selbstverlöschende Montageplatte aus Kunststoff, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern, Doppelschließung möglich.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 372,41*
€ 424,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,69*
€ 434,04*
Frei Haus
ab € 380,37*
€ 436,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 391,53*
€ 445,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 389,27*
€ 445,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,27*
€ 498,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,53*
€ 465,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95000
€ 43,03*
Zubehör
Hager
ZAY50994
€ 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.