Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilersäule 32S1400K3LSL00-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilersäule 32S1400K3LSL00-1
Artikel-Nr.:
     6012B-50151965
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     32S1400K3LSL00-1
EAN/GTIN:
     4260142191875

Verteilersäule 32S1400K3LSL00-1

Verteilersäule mit Sockel HxBxT:1420x320x234, mit Sammelsch. 3xNH00 Lastschaltleiste 100mm
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
4
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1420 mm
Breite:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 647,98*
€ 732,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 645,52*
€ 732,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 653,01*
€ 739,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,23*
€ 879,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,35*
€ 869,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,56*
€ 834,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,07*
€ 812,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,01*
€ 777,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.