Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilersäule 32S14KLSL2-2LSL00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilersäule 32S14KLSL2-2LSL00
Artikel-Nr.:
     6012B-50151964
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     32S14KLSL2-2LSL00
EAN/GTIN:
     4260142191844

Verteilersäule 32S14KLSL2-2LSL00

Verteilersäule mit Sockel HxBxT:1420x320x234, Sammelschiene+NH2-Lastschaltl.+2xNH00
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
4
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1420 mm
Breite:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,27*
€ 802,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,77*
€ 802,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 719,08*
€ 810,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,06*
€ 963,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,64*
€ 952,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,91*
€ 916,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,32*
€ 891,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,08*
€ 855,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.