|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-50151505 Herst.-Nr.: 2CPX041821R9999 EAN/GTIN: 4011617418214 |
|
|
|  |  |
 | Zählerplatten-Modul Bausatz MBZ161 Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Zähler mit Dreipunktbefestigung, Rasteinheit 5 RE = 750 mm, Feldbreite 1 = 250 mm, 60 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Phasen: | 3 | Verlängerungsstück: | nein | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Absicherung: | ohne | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Mit Sicherungshalter: | nein | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 225 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 79,93* | € 98,42* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 80,57* | € 99,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 82,15* | € 101,09* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 83,08* | € 101,67* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 85,50* | € 105,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|