|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-49867843 Herst.-Nr.: R1.180.0320.0 EAN/GTIN: 4046521291646 |
|
|
|  |  |
 | Ein-/Ausgangs-Modul SPS-Digitales R1.180.0320.0 samos Ausgangsmodul, 1x2 Freigaben 1x2 Melder, DC 24 V, Schraubklemme steckbar Weitere Informationen:  |  | Art des Digitalausgangs: | Relais | Ausgangsstrom: | 6 A | Art der Ausgangsspannung: | AC | Redundanzfähigkeit: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | SIL nach IEC 61508: | 3 | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 42 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 181,14* | € 218,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 182,71* | € 220,19* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,09* | € 226,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 193,55* | € 234,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 246,30* | € 300,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|