Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz Wäscherückführung f.PRI 418 APRI 302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bausatz Wäscherückführung f.PRI 418 APRI 302
Bausatz Wäscherückführung f.PRI 418 APRI 302
Artikel-Nr.:
     6012B-49553266
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11156400
EAN/GTIN:
     4002516135319

Bausatz Wäscherückführung f.PRI 418 APRI 302

Bausatz Wäscherückführung für den bequemen Wechsel zwischen Wäscherückführung und -durchgabe, geeignet für PRI 418, auch als Bausatz für die Montage vor Ort geeignet
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1700 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 978,49*
€ 1.096,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 982,75*
€ 1.106,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,72*
€ 1.317,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,50*
€ 1.294,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,59*
€ 1.218,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,93*
€ 1.192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,75*
€ 1.169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.