| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49367333 Herst.-Nr.: 6161000729 EAN/GTIN: 4024337063695 |
| |
|
| | |
| Fußschalter F1-AI0-20mA UN Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Weitere Informationen: | | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | ja | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Metall | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | rot | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Schaltfunktion verrastend: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 165,15* | € 192,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,95* | € 194,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,77* | € 196,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,70* | € 203,14* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,92* | € 209,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|