|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-49009593 Herst.-Nr.: HW-UGLSA8 EAN/GTIN: 4250679721614 |
|
|
|  |  |
 | LSA Plus Adapter HW-UGLSA8 LSA Plus Adapter zur Verwendung in der up.grade-Basisdose, Adapter für den Anschluss eines 8-adrigen Datenkabels 4 x 2 x AWG 24 bis AWG 22, die Adern werden mit einem konventionellen LSA-Plus Werkzeug aufgelegt Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Datenanschlüsse: | 1 | Codierbar: | nein | Farbe: | grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 12,08* | € 17,36* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,17* | € 17,49* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 13,72* | € 19,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|