Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 18
Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 18
Artikel-Nr.:
     6012B-48869293
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1521/001/01 18
EAN/GTIN:
     4001796246753
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a

Federring Form A galv.verz. DIN128 1521/001/01 18

Federringe Form A galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
18 mm
Außendurchmesser:
18,2 mm
Stärke:
5,1 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
18
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 128, federring din 128 18x1,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,94*
€ 58,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 59,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,35*
€ 70,6265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,86*
€ 70,0434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,88*
€ 66,4972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,38*
€ 63,5222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.