Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x35
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x35
Artikel-Nr.:
     6012B-48867908
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1122/021/03 3x35
EAN/GTIN:
     4044325994176
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/021/03 3x35

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, Vollgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,60*
€ 17,39*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,74*
€ 17,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,32*
€ 19,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.