Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10L25730R/SCL2MGR ADELIEBS #96264251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR Poller 11W 792lm 3000K grau
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR Poller 11W 792lm 3000K grau
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR Poller 11W 792lm 3000K grau
Artikel-Nr.:
     6012B-48771822
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96264251
EAN/GTIN:
     3607640225878
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 10L25730R/SCL2MGR ADELIEBS #96264251

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 867,36*
€ 1.001,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 873,50*
€ 1.002,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 881,45*
€ 1.011,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,51*
€ 1.203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,25*
€ 1.192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,34*
€ 1.142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,66*
€ 1.103,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,45*
€ 1.048,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.