| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48767142 Herst.-Nr.: 99220.003.T EAN/GTIN: 4010319153140 |
| |
|
| | |
| Buchstabe T 40mm 99220.003.T Großbuchstabe, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 40 mm, Breite 20 mm Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | T | Farbe: | schwarz | Höhe: | 40 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Hausnummernleuchtenbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,31* | € 2,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,34* | € 2,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,48* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|